Pressnippel ISOFLEX 90° ORFS
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall gjenger per tomme | Gjengetype | Innvendig slangediameter i tommer | Materiale | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | Slangestørrelse DASH | Tilkoblingsgjenger | Slangediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973511616990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90° ORFS 1 7/16X1
|
Antall gjenger per tomme
12
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
0.454 kg
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Tilkoblingsgjenger
7/16 tomme - 12 UNF
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973512020990 1
|
Pressnippel ISOFLEX90°ORFS 1 11/16X11/4
|
Antall gjenger per tomme
12
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
1-1/4 in
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
0.869 kg
|
Slangestørrelse DASH
24
|
Tilkoblingsgjenger
11/16 tomme x 12 UNF
|
Slangediameter
DN 31 / 1-1/4 in / 24
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Non skive for ISOFLEX slanger