Pressnippel ISOFLEX 90° SAE 6000
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973461212990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90°SAE 6000 3/4x3/4
|
Produktvekt (per element)
407.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973461216990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90°SAE 6000 3/4x1
|
Produktvekt (per element)
479.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973461612990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90°SAE 6000 1x3/4
|
Produktvekt (per element)
552.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973461616990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90°SAE 6000 1x1
|
Produktvekt (per element)
597.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973461620990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90°SAE 6000 1x11/4
|
Produktvekt (per element)
831.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973462016990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90°SAE 6000 11/4x1
|
Produktvekt (per element)
793.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973462020990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90°SAE6000 11/4x11/4
|
Produktvekt (per element)
996.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973462420990 1
|
Pressnippel ISOFLEX 90°SAE6000 11/2x11/4
|
Produktvekt (per element)
1404.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Non skive for ISOFLEX slanger
SAE 6000 = ca. 420 bar
Pakningsoverflate: Flat med O-ring eller profilpaknin