Pressnippel ISOFLEX DIN Metrisk rett innvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Gjengetype | Materiale | Innvendig slangediameter i tommer | Slangestørrelse DASH | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | Slangediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973102512990 1
|
Pressnippel ISOFLEX rett innv. 25S x 3/4
|
Nominell diameter
3/4 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
0.393 kg
|
Slangediameter
DN 12 / 3/4 in / 12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973102516990 1
|
Pressnippel ISOFLEX rett innv. 25S x 1
|
Nominell diameter
1 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 36 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
0.506 kg
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973103016990 1
|
Pressnippel ISOFLEX rett innv. 30S x 1
|
Nominell diameter
1 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 42 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
0.507 kg
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973103020990 1
|
Pressnippel ISOFLEX rett innv.30S x 11/4
|
Nominell diameter
11/4 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 42 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
0.693 kg
|
Slangediameter
DN 31 / 11/4 in / 20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973103820990 1
|
Pressnippel ISOFLEX rett innv.38S x 11/4
|
Nominell diameter
11/4 in
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 52 mm x 2 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
0.879 kg
|
Slangediameter
DN 31 / 11/4 in / 20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Non skive for ISOFLEX slanger