Pressnippel ORFS rett innvendig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall gjenger per tomme | Gjengetype | Innvendig slangediameter i tommer | Materiale | Nominell slangediameter DN | Produktvekt (per element) | Slangestørrelse DASH | Tilkoblingsgjenger | Slangediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973310404990 1
|
Pressnippel rett innv orfs.9/16 x 1 /4
|
Antall gjenger per tomme
19
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Produktvekt (per element)
33.800 g
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Tilkoblingsgjenger
9/16 tomme - 18 UNF
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973310406990 1
|
Pressnippel rett innv orfs.11/16 x 1/4
|
Antall gjenger per tomme
16
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/4 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 6
|
Produktvekt (per element)
61.000 g
|
Slangestørrelse DASH
04
|
Tilkoblingsgjenger
11/16 tomme - 16 UNF
|
Slangediameter
DN 6 / 1/4 in / 04
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973310606990 1
|
Pressnippel rett innv orfs.11/16 x 3/8
|
Antall gjenger per tomme
16
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Produktvekt (per element)
61.800 g
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Tilkoblingsgjenger
11/16 tomme - 16 UNF
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973310608990 1
|
Pressnippel rett innv orfs.13/16 x 3/8
|
Antall gjenger per tomme
16
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
Produktvekt (per element)
85.000 g
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Tilkoblingsgjenger
13/16 tomme - 16 UNF
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973310808990 1
|
Pressnippel rett innv orfs.13/16 x 1/2
|
Antall gjenger per tomme
16
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
88.000 g
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Tilkoblingsgjenger
13/16 tomme - 16 UNF
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973310810990 1
|
Pressnippel rett innv orfs.1 x 1/2
|
Antall gjenger per tomme
14
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
Produktvekt (per element)
148.200 g
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Tilkoblingsgjenger
5/16 tomme - 14 UNF
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973311010990 1
|
Pressnippel rett innv orfs.1 x 5/8
|
Antall gjenger per tomme
14
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
5/8 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
147.400 g
|
Slangestørrelse DASH
10
|
Tilkoblingsgjenger
5/16 tomme - 14 UNF
|
Slangediameter
DN 31 / 5/8 in / 10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973311212990 1
|
Pressnippel rett innv orfs.1 3/16 x 3/4
|
Antall gjenger per tomme
12
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/4 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 19
|
Produktvekt (per element)
235.000 g
|
Slangestørrelse DASH
12
|
Tilkoblingsgjenger
3/16 tomme - 12 UNF
|
Slangediameter
DN 19 / 3/4 in / 12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973311616990 1
|
Pressnippel rett innv orfs.1 7/16 x 1
|
Antall gjenger per tomme
12
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
1 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 25
|
Produktvekt (per element)
376.000 g
|
Slangestørrelse DASH
16
|
Tilkoblingsgjenger
7/16 tomme - 12 UNF
|
Slangediameter
DN 25 / 1 in / 16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973312020990 1
|
Pressnippel rett innv orfs.1 11/16x1 1/4
|
Antall gjenger per tomme
12
|
Gjengetype
UNC-gjenger(US, UK, CA)
|
Innvendig slangediameter i tommer
11/4 in
|
Materiale
Stål
|
Nominell slangediameter DN
DN 31
|
Produktvekt (per element)
632.800 g
|
Slangestørrelse DASH
20
|
Tilkoblingsgjenger
11/16 tomme x 12 UNF
|
Slangediameter
DN 31 / 11/4 in / 20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|