Målekuplinger BSP
- Brukes sammen med våre testslanger og manometre
- Brukes på maskiner og utstyr for kontroll av hydraulikktrykk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Tilkoblingsgjenger 2 | Materiale til hette | Tetningstype | Tilkoblingsgjengelengde (l th) | Lengde | Driftstrykk | Gjengediameter | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973920002990 1
|
Målekupling m16x2 X 1/8 bsp
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 2 mm
|
Tilkoblingsgjenger 2
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/8 tomme
|
Materiale til hette
Plast
|
Tetningstype
Tetning
|
Tilkoblingsgjengelengde (l th)
8 mm
|
Lengde
43 mm
|
Driftstrykk
400 bar
|
Gjengediameter
9.7 mm
|
Produktvekt (per element)
46.000 g
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920003990 1
|
Målekupling m16x2 X 1/4 bsp
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 2 mm
|
Tilkoblingsgjenger 2
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1 1/4 tomme
|
Materiale til hette
Plast
|
Tetningstype
Tetning
|
Tilkoblingsgjengelengde (l th)
12 mm
|
Lengde
47 mm
|
Driftstrykk
630 bar
|
Gjengediameter
13.2 mm
|
Produktvekt (per element)
52.000 g
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920038990 1
|
Målekupling m16x2 X 3/8 bsp
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 16 x 2 mm
|
Tilkoblingsgjenger 2
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Materiale til hette
Plast
|
Tetningstype
Tetning
|
Tilkoblingsgjengelengde (l th)
12 mm
|
Lengde
47 mm
|
Driftstrykk
630 bar
|
Gjengediameter
16.7 mm
|
Produktvekt (per element)
68.000 g
|
Materiale
Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|