Manometer 63 mm
- For gasser og flytende media som ikke er høy-viskøse, og som ikke er krystalliserende eller aggressive mot Cu-legering
- For måling på steder med sterke vibrasjoner og høye dynamiske driftsforhold.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973920000990 1
|
Manometer ø63, 1/4 under. 0/10 bar +
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920010990 1
|
Manometer ø63, 1/4 under. 0/25 bar +
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920057990 1
|
Manometer ø63, 1/4 under. 0/40 bar +
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige gjenger, 1/4 tomme, nøytral
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920011990 1
|
Manometer ø63, 1/4 under. 0/60 bar +
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920012990 1
|
Manometer ø63, 1/4 under. 0/100 bar +
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920013990 1
|
Manometer ø63, 1/4 under. 0/160 bar +
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920014990 1
|
Manometer ø63, 1/4 under. 0/250 bar +
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920029990 1
|
Manometer ø63, 1/4 under. 0/400 bar +
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920030990 1
|
Manometer ø63, 1/4 under. 0/600 bar +
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Produktvekt (per element)
197.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973920052990 1
|
Gummikappe blå for ø63 manometer
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Termiske karakteristikker - Avvik når temperaturen på måleelementet avviker fra +20 ºC - Økende temp. ca. ± 0.4 %/10K, synkende temp. ca. ± 0.4 %/10K av full skalaverdi
Bruksbegrensninger - Statisk belastning: 3/4 x maks. skala-verdi - Dynamisk belastning: 2/3 x maks. skalaverdi - Kortvarig: maks. skalaverdi - Avlast manometeret for trykk når det ikke er i bruk
Teknisk info
|
|
Diameter | 63 mm |
Nøyaktighet (EN 837-1/6) | Klasse 1.6 |
Måleområder (EN 837-1/5) | -1/0 ...1/+15 bar + psi 0/0.6 ...0/600 bar + psi |
Temperaturer | Omgivelse: Tmin = -20 ºC Tmax = +60 ºC Medium: Tmax = +60 ºC |
Beskyttelse | IP 65 (EN 60529) IP 54 med utlufting (<25 bar) |
Tilkobling | Messing, under R1/4" - NV14 (EN 837-1/7.3) |
Målesystem | Bourdonrør-element i Cu-legering <60 bar sirkelform, >60 bar skrueform |
Viserverk | Messing |
Skala | Aluminium, hvit - Skalering, sort |
Viser | Aluminium, sort |
Hus | AISI-304 (1.4301) med utlufting (<25 bar) |
Falsering | AISI-304 (1.4301) |
Frontglass | Kunststoff |
Fylling | Glyserin (99,5 %) |