Rørklammer dobbel
- Komplett klemmer med sveiseplate, halve, skruer og dekkeplate
- Brukes til klamming av rør
- Kan også brukes til slanger
- Polypropylen
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til sveiseplate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5974008211990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 8mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008012990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 10mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008213990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 12mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008221990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 14mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008234990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 15mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008222990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 16mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008224990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 18mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008231990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 20mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008232990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 22mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008233990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 25mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008260990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 28mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
5974008261990 10
|
Rørklemme dobbel komplett 30mm
|
Materiale til sveiseplate
Stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|