Pressnippel Din metrisk innv. AISI 316 Lett
- Pakningsoverflate 24° konisk
- Lett serie = L
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Tilkoblingsgjenger | Nøkkelbredde | Gjengetype | Materiale | Innvendig slangediameter i tommer | Nominell slangediameter DN | O-ringdiameter | O-ringtykkelse | Slangestørrelse DASH | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | Slangediameter | O-ringdiameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5973091206990 1
|
Pressnippel rett innv mm 316. 12L x 3/8
|
Nominell diameter
12 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 18 mm x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
AISI 316 - rustfritt stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
3/8 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 10
|
O-ringdiameter
10.5 mm
|
O-ringtykkelse
1.5 mm
|
Slangestørrelse DASH
06
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Slangediameter
DN 10 / 3/8 in / 06
|
O-ringdiameter x tykkelse
10,5 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5973091508990 1
|
Pressnippel rett innv mm 316. 15L x 1/2
|
Nominell diameter
15 mm
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 22 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 27 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Materiale
AISI 316 - rustfritt stål
|
Innvendig slangediameter i tommer
1/2 in
|
Nominell slangediameter DN
DN 12
|
O-ringdiameter
12 mm
|
O-ringtykkelse
2.0 mm
|
Slangestørrelse DASH
08
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M15
|
Slangediameter
DN 12 / 1/2 in / 08
|
O-ringdiameter x tykkelse
12 x 2,0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|