Trykkluftregulator m/smører vannutsk/filter 1/2"
- Beregnet for fast montering i røropplegget nærmest mulig luftuttaket
- 5 µm vann- og partikkelfilter i regulatoren
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Konstruksjonsstørrelse | Strømningskapasitet | Tilkoblingsgjenger | Antall koblinger | Maks. driftstrykk | Maks. trykk | Manometerdisplay | Materiale | Min. driftstrykk | Pneumatisk kobling | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
069900412 961 1
|
R1/2 blokk med regulator + smører
|
Konstruksjonsstørrelse
Tilkobling 1/2 tomme
|
Strømningskapasitet
3500 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
1/2 tomme
|
Antall koblinger
1 STK
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. trykk
16 bar
|
Manometerdisplay
0-16 bar
|
Materiale
Polykarbonat
|
Min. driftstrykk
1.5 bar
|
Pneumatisk kobling
1/2 tomme
|
Produktvekt (per element)
1080.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tilkoblingsgjenger: 1/2 R
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100612961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/2R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699004126961 1
|
Manometer for 1/2 luftbehandl. (0-16Bar)
|
Forp/Min.best.
1
|