Trykkluftregulator m/smører vannutsk/filter 1/4"
- Beregnet for fast montering i røropplegget nærmest mulig luftuttaket
- 5 µm vann- og partikkelfilter i regulatoren
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Konstruksjonsstørrelse | Strømningskapasitet | Tilkoblingsgjenger | Maks. driftstrykk | Maks. trykk | Materiale | Min. driftstrykk | Pneumatisk kobling | Produktvekt (per element) | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
069900414 961 1
|
R1/4 blokk med regulator+smører
|
Konstruksjonsstørrelse
Tilkobling 1/4 tommer
|
Strømningskapasitet
1750 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
G 1/4 tomme
|
Maks. driftstrykk
10 bar
|
Maks. trykk
10 bar
|
Materiale
Polykarbonat
|
Min. driftstrykk
1.5 bar
|
Pneumatisk kobling
1/4-tommers Whitworth-rørgjenge
|
Produktvekt (per element)
710.000 g
|
Min./maks. driftstrykk
1,5-10 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699004146961 1
|
Manometer for 1/4 luftbehand (0-10Bar)
|
Forp/Min.best.
1
|