Trykkluftsmører 1/4"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Konstruksjonsstørrelse | Strømningskapasitet | Tilkoblingsgjenger | Maks. temperaturområde | Materiale | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699004142961 1
|
R1/4 smører for trykkluft
|
Konstruksjonsstørrelse
Tilkobling 1/4 tommer
|
Strømningskapasitet
2750 l/min
|
Tilkoblingsgjenger
G 1/4 tomme
|
Maks. temperaturområde
+50 °C
|
Materiale
Polykarbonat
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Produktvekt (per element)
0.250 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0699100614961 3
|
Hannippel 320 utv.gjenge 1/4R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
08930505 038 1
|
Spesialolje for trykkluftverktøy 1 liter
|
Forp/Min.best.
1
|