Hannipler for serie 310 trykkluftskuplinger
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall, 950 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Egnet for innvendig slangediameter | Lengde | Overflate | Maks. trykk | Strømningskapasitet | Maks. driftstrykk | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Slangekoblingsdiameter | Sprengtrykk | Utvendig diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699500413961 3
|
Hannippel 310 slangestuss 1/2=13mm
|
Materiale
Stål
|
Egnet for innvendig slangediameter
13 mm
|
Lengde
48 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
23.520 g
|
Slangekoblingsdiameter
13 mm
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Utvendig diameter
17 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699500463961 3
|
Hannippel 310 slangestuss 1/4=6mm
|
Materiale
Stål
|
Egnet for innvendig slangediameter
6 mm
|
Lengde
45 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
17.052 g
|
Slangekoblingsdiameter
6 mm
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Utvendig diameter
13 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699500410961 3
|
Hannippel 310 slangestuss 3/8=10mm
|
Materiale
Stål
|
Egnet for innvendig slangediameter
10 mm
|
Lengde
48 mm
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
950 l/min
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Slangekoblingsdiameter
10 mm
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Utvendig diameter
13 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter5.3 mm (0.2")
Luftflöde (l/min)950 l/min (33.5 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)86 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderISO 6150 B, A-A 59439 5.3 mm