Hannipler for serie 410 trykkluftskuplinger
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall
- Serie 410: 4000 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Slangekoblingsdiameter | Lengde | Harmonisert systemkode | Maks. trykk | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699410413961 3
|
Hannippel 410 sl.stuss 1/2=13mm
|
Slangekoblingsdiameter
13 mm
|
Lengde
46 cm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. trykk
16 bar
|
Produktvekt (per element)
28.667 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter10.4 mm (0.4")
Luftflöde (l/min)4000 l/min (141.2 CFM)
Max. arbetstryck 16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck 140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)140 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material koppling Förzinkat stål/mässing
Material nippel Härdat förzinkat stål
StandarderCEJN Original, Eurostandard 10.4 mm