Hannipler for serie 410 trykkluftskuplinger
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall
- Serie 410: 3900 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Tilkoblingsgjenger | Overflate | Nøkkelbredde | Maks. trykk | Strømningskapasitet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699410614961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 1/4R
|
Materiale
Stål
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/4 tomme
|
Overflate
Bar
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
3900 l/min
|
Produktvekt (per element)
28.633 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699410638961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 3/8R
|
Materiale
Stål
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 3/8 tomme
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
3900 l/min
|
Produktvekt (per element)
29.667 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699410612961 3
|
Hannippel 410 utv.gjenge 1/2R
|
Materiale
Stål
|
Tilkoblingsgjenger
Utvendige rørgjenger, Whitworth G 1/2 tomme
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 24 mm
|
Maks. trykk
16 bar
|
Strømningskapasitet
3900 l/min
|
Produktvekt (per element)
17.333 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter10.4 mm (0.4")
Luftflöde (l/min)4000 l/min (141.2 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)140 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderCEJN Original, Eurostandard 10.4 mm