Trykkluftkuplinger eSafe 550
Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall
Serie 550: 4050 l/min
Max arbeidstrykk 16 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Utvendig diameter | Maks. driftstrykk | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699551155990 1
|
R1/2 utv.gjenge hunnkupling Cejn 550
|
Lengde
79
|
Utvendig diameter
31.5
|
Maks. driftstrykk
16
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter11 mm (0.4")
Luftflöde (l/min)4050 l/min (143.0 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)152 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderISO 6150 B, A-A-59439 11 mm