Wsafe serie 320 sikkerhetskuplinger for trykkluft
- Kan ikke sprette fra hverandre under trykk
- Reduserer frakoblingsstøy, opptil 70%
- Reduserer oppvirvling av støv, opptil 90%
- Større luftforsyning, opptil 60% i forhold til 310 (Nato standard)
- Redusert sammenkoblingskraft, opptil 25%
- Målt luftgjennomgang ved 6 bar trykk og 0,5 bar trykkfall, 2250 l/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Lengde | Utvendig diameter | Nøkkelbredde | Strømningskapasitet | Diameter | Harmonisert systemkode | Maks. driftstrykk | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Overflate | Pneumatisk kobling | Produktvekt (per element) | Sprengtrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0699023014961 1
|
Wsafe 320 hunnkupling utv.gj. 1/4R
|
Tilkoblingsgjenger
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth R 1/4 tomme
|
Lengde
63 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Strømningskapasitet
2250 l/min
|
Diameter
23.5 mm
|
Harmonisert systemkode
848190000900
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Stål
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 1/4 tomme, utvendig gjenge
|
Produktvekt (per element)
96.334 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699023038961 1
|
Wsafe 320 hunnkupling utv.gj. 3/8R
|
Tilkoblingsgjenger
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth R 3/8 tomme
|
Lengde
61 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 20 mm
|
Strømningskapasitet
2250 l/min
|
Diameter
23.5 mm
|
Harmonisert systemkode
848190000900
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Stål
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 3/8 tomme, utvendig gjenge
|
Produktvekt (per element)
93.000 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0699023012961 1
|
Wsafe 320 hunnkupling utv.gj. 1/2R
|
Tilkoblingsgjenger
Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth R 1/2 tomme
|
Lengde
56 mm
|
Utvendig diameter
25.5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 22 mm
|
Strømningskapasitet
2250 l/min
|
Diameter
25.5 mm
|
Harmonisert systemkode
848190000900
|
Maks. driftstrykk
16 bar
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Materiale
Stål
|
Min. temperaturbestandighet
-20 °C
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Pneumatisk kobling
Konisk rørgjenge 1/2 tomme, utvendig gjenge
|
Produktvekt (per element)
96.334 g
|
Sprengtrykk
140 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Nominell flödesdiameter7.6 mm (0.3")
Luftflöde (l/min)2250 l/min (79.4 CFM)
Max. arbetstryck16 bar (232 PSI)
Min. sprängtryck140 bar (2030 PSI)
Anslutningskraft (N)86 N
Temperaturområde-20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material kopplingFörzinkat stål/mässing
Material nippelHärdat förzinkat stål
StandarderCEJN Original, Eurostandard, 7.4 mm