Fugemasse Byggsilikon Outletpris på lysegrå farge grunnet kort dato. Best før 18. mai 2024.
- For fuging av glass og metallfasader, i tillegg hefter den til betong, fibersement, stein, keramikk, emalje, fliser, aluminium, stål, zink, kobber, tre og diverse plasttyper.
- Ikke korroderende for metaller
- Nesten luktfri
- Ikke overmalbar
- EC1+ tilfredstiller miljøkrav til Breeam-nor
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Beholder | Innhold | Kjemisk base | Soppdrepende egenskaper | Farge | Min. huddannelsestid | Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | Tetthet | Lukt | Lagringsbestandighet fra produksjon | Shore A-hardhet | Min. bruddforlengelse | Betingelser for fullstendig herding | Betingelser for huddannelsestid | Gjennomherdehastighet | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. huddannelsestid | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Tetthetsbetingelser | Vekt av innhold | Min./maks. huddannelsestid/betingelser | Gjennomherdehastighet/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Tetthet/betingelser | Min./maks. huddannelsestid | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089285338 038 12
|
Byggsilikon lysegrå 310 ml
|
Beholder
Patron
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Nøytralt nettverksdannede silikater, med alkoholbase
|
Soppdrepende egenskaper
Nei
|
Farge
Likner på RAL 7047
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Shore A-hardhet
24
|
Min. bruddforlengelse
300 %
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
373.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
15-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Tetthet/betingelser
1,01 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
15-40 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089285332 038 12
|
Byggsilikon hvit 310 ml
|
Beholder
Patron
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Nøytralt nettverksdannede silikater, med alkoholbase
|
Soppdrepende egenskaper
Nei
|
Farge
Likner på RAL 9003
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Shore A-hardhet
24
|
Min. bruddforlengelse
300 %
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
316.042 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
15-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Tetthet/betingelser
1,01 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
15-40 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089285337 038 12
|
Byggsilikon grå 310 ml
|
Beholder
Patron
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Nøytralt nettverksdannede silikater, med alkoholbase
|
Soppdrepende egenskaper
Nei
|
Farge
Grå, likner på RAL 7042
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Shore A-hardhet
24
|
Min. bruddforlengelse
300 %
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
373.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
15-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Tetthet/betingelser
1,01 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
15-40 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892853351038 12
|
Byggsilikon sort 310 ml
|
Beholder
Patron
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Nøytralt nettverksdannede silikater, med alkoholbase
|
Soppdrepende egenskaper
Nei
|
Farge
Likner på RAL 9005
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Shore A-hardhet
24
|
Min. bruddforlengelse
300 %
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
373.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
15-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Tetthet/betingelser
1,01 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
15-40 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089285331 038 12
|
Byggsilikon transparent 310 ml
|
Beholder
Patron
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Nøytralt nettverksdannede silikater, med alkoholbase
|
Soppdrepende egenskaper
Nei
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Shore A-hardhet
24
|
Min. bruddforlengelse
300 %
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
373.000 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
15-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Tetthet/betingelser
1,01 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
15-40 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0892853324038 24
|
Byggsilikon lys brun(eik) 310ml
|
Beholder
Patron
|
Innhold
310 ml
|
Kjemisk base
Nøytralt nettverksdannede silikater, med alkoholbase
|
Soppdrepende egenskaper
Nei
|
Farge
Lysebrun
|
Min. huddannelsestid
15 min
|
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon
25 %
|
Tetthet
1.01 g/cm³
|
Lukt
Karakteristisk
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
18 Måned
|
Shore A-hardhet
24
|
Min. bruddforlengelse
300 %
|
Betingelser for fullstendig herding
23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Betingelser for huddannelsestid
Ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet
2 mm/d
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. huddannelsestid
40 min
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
5 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
381.584 g
|
Tetthetsbetingelser
ved 20 °C
|
Vekt av innhold
313 g
|
Min./maks. huddannelsestid/betingelser
15-40 min min / ved 23°C og 50 % relativ fuktighet
|
Gjennomherdehastighet/betingelser
2 mm/d / 23 °C og 50 % relativ fuktighet
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
5 til 40 °C
|
Tetthet/betingelser
1,01 g/cm³ / ved 20 °C
|
Min./maks. huddannelsestid
15-40 min
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Tekniske data
- UV- bestandig
- Varig elastisk og vitringsbestandig
- Ikke overmalbar
- Kan påføres på de fleste malingstyper, test på forhånd for kompabilitet.
- Begrenset heft på bituminøse overflater, naturgummi, EPDM-gummi eller på materialer som kan svette olje, myknere eller løsemiddel som kan angripe fugen. Egne forsøk anbefales.
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE og spesielle mykgjorte syntetiske materialer (myk-PVC)
- Shore A: 24
- Elastisitet: 25%
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Lagringstid 18 mnd. v/25 °C, høyere temperaturer gir kortere holdbarhet
- Inneholder ikke ammoniakk
- Tilfredstiller følgende spesifikasjoner: ISO 11600 F+G, klasse 25LM DIN 18545-2 E EN 15651-1, klasse F-EXT-INT 25LM EN 15651-2 klasse G-CC 25LM Label SNJF Vitrage, klasse 25E Label SNJF Facade, klasse 25 E
- Produktet er listet i husproduktportalen och kan brukes i et Svanenmerket bygg.
Hinnedannelse | ca 35 min. |
Shore A Hardhet | 24 |
Herdetid | 2 mm/ 1. døgn |
Elastisitet | 25 % |
Strekk før brudd | 300 % |
Arbeidstemp. | +5 °C - +40° C |
Brukstemp. | -40 °C - +150 °C |
Egenvekt | 1,03 |