Bøyd loddespiss til Würth loddebolt 100W/500°
- Rett loddespiss til Würth loddebolt 100W/500°
- Forniklet kobberspiss.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Form | Diameter | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071594009 990 3
|
Loddespiss bøyd for art 071594005 3 pk
|
Materiale
Kobber
|
Form
Krummet
|
Diameter
7 mm
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Harmonisert systemkode
85159000900
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Friboks
Ha godt med loddetinn på spissen før den slåes av. Dette beskytter spissen og gir den lengre liv. Når spissen varmes opp igjen, rens den for dette tinnet (på en fuktig svamp, klut el.), og bolten er klar til bruk.