Brennersett Pro 88-serien m/bag
SIEVERT PRO 88 TITAN brennersett i praktisk utstyrsbag
Sievert Pro 88-serien har en avtrekker som skifter mellom hovedventil og spareventil. Avtrekkeren gjør det mulig med rask veksling mellom hovedflamme og spareflamme.
Komplett brennersett i bag inneholder:
- 1x lang titanbrenner med fast håndtak - 60mm. Art nr.098489818.
- 1x kort brenner 100mm med Ø34mm hode art.nr. 098435612
- 1x Pro88 håndtak med spareventil - art.nr 098448841
- 10m slange. Art. nr. 098475427
- 1x regulator 1-4 bar
- 1x hurtigkobbling hunn. Art. nr. 098475423
- 2x hurtigkobbling han. Art. nr. 098475424
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098489850 990 8
|
Sievert Pro88 Brenner-sett titan m/bag
|
Harmonisert systemkode
84682000000
|
Produktvekt (per element)
2770.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|