Loddelisse for elektronikklodding
Loddelisse som fjerner varmt loddetinn fra printplater og loddeforbindelser ved hjelp av oppvarming med loddebolten
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Bredde | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071594 25 061 4
|
Loddelisse 2,0mm Würth
|
Lengde
1.6 m
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Bredde
2.00 mm
|
Harmonisert systemkode
74130000000
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Tekniske data
- Høy sugeevne
- Med flussmiddel
- Bredde 2,0mm
- Lengde 2M
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0987121 038 1
|
Loddetinn metall nr.2 2mm spole 250g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0987132 061 1
|
Sølvlodd Bera 2mm 250g 3%
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0987141 061 1
|
BERA Loddevann konsentrert 1l. flaske
|
Forp/Min.best.
1
|