Presshjul 6x28
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Materiale til rulle | Produktvekt (per element) | Rulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0838690002990 1
|
Presshjul messing 6 x 28mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale til rulle
Messing
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Rulldiameter
28 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|