Rett loddespiss til Würth loddebolt 15W/370°
- Rett loddespiss til Würth loddebolt 15W/370°
- Forniklet kobberspiss.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Form | Diameter | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071594007 990 3
|
Loddespiss rett for art 071594003 3 pk
|
Materiale
Kobber
|
Form
Rett
|
Diameter
6.5 mm
|
Produktvekt (per element)
6.667 g
|
Harmonisert systemkode
85159000900
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Friboks
Ha godt med loddetinn på spissen før den slåes av. Dette beskytter spissen og gir den lengre liv. Når spissen varmes opp igjen, rens den for dette tinnet (på en fuktig svamp, klut el.), og bolten er klar til bruk.