Sievert Pro 88-serien - Brenner
Vektreduksjonen på 60 % i forhold til tradisjonelle brennere på markedet. Dette gir en kraftig reduksjon av belastninger på kroppen under arbeid i timer, dager og måneder.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098435613 990 1
|
Sievert Pro88 titan brenner 500mm
|
Materiale
Titan
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|