Sievert Pro 88 Titan - Brennerhoder
Vektreduksjonen på 60 % i forhold til tradisjonelle brennere på markedet. Dette gir en kraftig reduksjon av belastninger på kroppen under arbeid i timer, dager og måneder.
Kraftige lettvektsbrennere med ekstrem kraft og vindsikre flammer for å tåle de tøffeste værforholdene
- Ideell til tørking og bitumenlegging
- Detalj- og feltbrenning
- Forvarming før sveising
- Smelting av snø og is
- Laget for krevende oppgaver
- For tilkobling til Sievert Pro halsrør
- Anbefalt arbeidstrykk 4 bar
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Antall deler i sortiment/sett | Driftstrykk | Farge | Gassforbruk per time | Innhold | Maks. trykk | Materiale | Nominell effekt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984951001990 1
|
Sievert Brennerhode Titan Ø34mm
|
Lengde
95 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
1
|
Driftstrykk
4 bar
|
Farge
Grå
|
Gassforbruk per time
2000 g
|
Innhold
|
Maks. trykk
4 bar
|
Materiale
Titanium carbonitride
|
Nominell effekt
26 kW
|
Produktvekt (per element)
112.000 g
|
Tetthet
|
Vekt av innhold
112 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0984930010990 1
|
Sievert Brennerhode Titan Ø50mm
|
Lengde
125 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
1
|
Driftstrykk
4 bar
|
Farge
Grå (grunnmateriale)
|
Gassforbruk per time
6700
|
Innhold
|
Maks. trykk
4 bar
|
Materiale
Titan
|
Nominell effekt
86 kW
|
Produktvekt (per element)
146.000 g
|
Tetthet
|
Vekt av innhold
146 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0984953001990 1
|
Sievert Brennerhode Titan Ø60mm
|
Lengde
125 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
1
|
Driftstrykk
4 bar
|
Farge
Grå
|
Gassforbruk per time
8250 g
|
Innhold
|
Maks. trykk
4 bar
|
Materiale
Titan
|
Nominell effekt
114 kW
|
Produktvekt (per element)
172.000 g
|
Tetthet
|
Vekt av innhold
172 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0984954001990 1
|
Sievert Brennerhode Titan Ø70mm
|
Lengde
125 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
1
|
Driftstrykk
4 bar
|
Farge
Grå
|
Gassforbruk per time
12500 g
|
Innhold
|
Maks. trykk
4 bar
|
Materiale
Titan
|
Nominell effekt
155 kW
|
Produktvekt (per element)
204.000 g
|
Tetthet
|
Vekt av innhold
204 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|