Sievert Pro 88 Titan - Halsrør
Vektreduksjonen på 60 % i forhold til tradisjonelle brennere på markedet. Dette gir en kraftig reduksjon av belastninger på kroppen under arbeid i timer, dager og måneder.
Serie med halsrør laget i høykvalitet titanium
- For tilkobling av brennerhoder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098489853 990 1
|
Sievert Titan halsrør 100mm
|
Materiale
Titan
|
Produktvekt (per element)
108.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
098489852 990 1
|
Sievert Titan halsrør 350mm
|
Materiale
Titan
|
Produktvekt (per element)
134.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
098489855 990 1
|
Sievert Titan halsrør 500mm
|
Materiale
Titan
|
Produktvekt (per element)
158.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
098489854 990 1
|
Sievert Titan halsrør 750mm
|
Materiale
Titan
|
Produktvekt (per element)
178.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|