Varmluftsbrenner Sievert Promatic
- Varmluftbrenner med kraftig vindsikker luftstrøm for sveising av PVC, asfaltbelegg og gummiduk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. driftstrykk | Gassforbruk per time | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984804 990 1
|
Sievert Promatic varmluftbrenner
|
Maks. driftstrykk
2 bar
|
Gassforbruk per time
140 g
|
Harmonisert systemkode
84681000000
|
Produktvekt (per element)
273.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Diameter brennerhode: 38 mm
- Forbruk gass g/time ved 2 bar: 125
- Effekt kW: 1,6