Varmluftsbrennere, Sievert Promatic
Håndtak med piezo tenning
- Automatisk tenning Piezo - garantert 30 000 tenninger
- Avtrekker på/av - ingen unødig bruk av gass, nøyaktig regulering av flammen, avtrekker med avlastningsfunksjon
- Fungerer i all slags vær, stort brennerutvalg
- Forsterket med 30 % glassfiber for maks. holdbarhet
- Bajonettillkobling for brennerbytte
- Roterende slangekobling for å unngå vridning av slangen
- Opphengskrok og fotstøtte
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. driftstrykk | Tilkoblingsgjenger | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098480 990 1
|
Sievert Promatic håndtak m.Piezo tenning
|
Maks. driftstrykk
4 bar
|
Tilkoblingsgjenger
R 3/8 tomme
|
Produktvekt (per element)
299.000 g
|
Harmonisert systemkode
84689000900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Attributter