Varmluftsbrennere, Sievert Promatic
- Brenner med høy kapasitet, ekstremt kraftig og vindsikker flamme for detaljarbeid på tak
- Forvarming før sveising og krymping - varmearbeid som krever mye varme
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098489802 990 1
|
Sievert Promatic brenner Ø=60mm L=250mm
|
Materiale
Stål/plast/rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
502.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Diameter brennerhode: 60 mm
- Forbruk gass g/time ved 4 bar: 8000
- Effekt kW: 102