Würth Loddebolt 100W/ 500°C
- Loddebolt med bøyd flat spiss
- Spisstemperatur på 500°C
- Godt egnet for lodding av grovere ting som for eksempel blekk og tykkere kabler
- Et enkelt bordstativ følger med
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Nominell effekt | Loddespisstemperatur | Oppvarmingstid | Produktvekt (per element) | Materiale til håndtak | Kabellengde | Effektopptak | Harmonisert systemkode | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071594005 990 1
|
Loddebolt 100 Watt med bøyd spiss
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Nominell effekt
100 W
|
Loddespisstemperatur
500 °C
|
Oppvarmingstid
2.5 min
|
Produktvekt (per element)
350.000 g
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Kabellengde
1.5 m
|
Effektopptak
100 W
|
Harmonisert systemkode
85151100000
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Ha godt med loddetinn på spissen før den slåes av. Dette beskytter spissen og gir den lengre liv. Når spissen varmes opp igjen, rens den for dette tinnet (på en fuktig svamp, klut el.), og bolten er klar til bruk.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Effekt | 100 Watt |
Spiss temperatur | 500 °C |
Oppvarmings tid | 2,5 min. |
Materiale i håndtak | Plast |
Kabel lengde | 1,5 M |
Vekt | 350g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071594010 990 1
|
Loddespiss bøyd for art 071594006
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071594009 990 3
|
Loddespiss bøyd for art 071594005 3 pk
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071594009 990 3
|
Loddespiss bøyd for art 071594005 3 pk
|
Forp/Min.best.
3
|