Würth Loddebolt 15W/ 370°C
- Liten loddebolt med rett flat spiss
- Spisstemperatur på 370°C som er godt egnet til blyholdige loddetinn
- Godt egnet for lodding av elektronikk og ledninger
- Et enkelt bordstativ følger med
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Nominell effekt | Loddespisstemperatur | Oppvarmingstid | Produktvekt (per element) | Materiale til håndtak | Kabellengde | Effektopptak | Harmonisert systemkode | Maks. loddespisstemperatur | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071594003 990 1
|
Loddebolt 15 Watt med rett spiss
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Nominell effekt
15 W
|
Loddespisstemperatur
370 °C
|
Oppvarmingstid
1.5 min
|
Produktvekt (per element)
290.000 g
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Kabellengde
1.5 m
|
Effektopptak
15 W
|
Harmonisert systemkode
85151100000
|
Maks. loddespisstemperatur
370 °C
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Ha godt med loddetinn på spissen før den slåes av. Dette beskytter spissen og gir den lengre liv. Når spissen varmes opp igjen, rens den for dette tinnet (på en fuktig svamp, klut el.), og bolten er klar til bruk.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Effekt | 15Watt |
Spiss temperatur | 370 °C |
Oppvarmings tid | 1,5 min. |
Materiale i håndtak | Plast |
Kabel lengde | 1,5 M |
Vekt | 290g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071594007 990 3
|
Loddespiss rett for art 071594003 3 pk
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071594007 990 3
|
Loddespiss rett for art 071594003 3 pk
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer
071594008 990 3
|
Loddespiss rett for art 071594004 3 pk
|
Forp/Min.best.
3
|