Würth Loddebolt 200W/ 530°C
- Loddebolt med bøyd flat spiss
- Spisstemperatur på 530°C
- Godt egnet for lodding av grovere ting som for eksempel blekk, kobber og tykkere kabler
- Et enkelt bordstativ følger med
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Nominell effekt | Loddespisstemperatur | Oppvarmingstid | Produktvekt (per element) | Materiale til håndtak | Kabellengde | Effektopptak | Harmonisert systemkode | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071594006 990 1
|
Loddebolt 200 Watt med bøyd spiss
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Nominell effekt
200 W
|
Loddespisstemperatur
530 °C
|
Oppvarmingstid
3 min
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Kabellengde
1.5 m
|
Effektopptak
200 W
|
Harmonisert systemkode
85151100000
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Ha godt med loddetinn på spissen før den slåes av. Dette beskytter spissen og gir den lengre liv. Når spissen varmes opp igjen, rens den for dette tinnet (på en fuktig svamp, klut el.), og bolten er klar til bruk.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Driftspenning | 230V / 50Hz |
Effekt | 200 Watt |
Spiss temperatur | 530 °C |
Oppvarmings tid | 3 min. |
Materiale i håndtak | Plast |
Kabel lengde | 1,5 M |
Vekt | 450g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071594010 990 1
|
Loddespiss bøyd for art 071594006
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071594009 990 3
|
Loddespiss bøyd for art 071594005 3 pk
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071594010 990 1
|
Loddespiss bøyd for art 071594006
|
Forp/Min.best.
1
|