Propan Industriflasker
- Bruksområder: Brukes til mindre arbeid pga størrelse og vekt
- Brukes av håndverkere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Vekt av gass: 0,34 kg
- Vekt av tomflaske: ca 0,94 kg
- Høyde: 280 mm
- Diameter: 70 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)