Propan Industriflasker
- Bruksområder: Varming, krymping, spesielt god flaske i ambulerende servicebiler (El-montører, kuldeteknikk, rørleggere osv.) og entreprenører
- Lettere flaske
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Vekt tomflaske: ca 7 kg
- Høyde: 610 mm
- Diameter: 300 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)