Håndbrenner, overlappsbrenner, Sievert
Kraftig varmluftsbrenner med innelukket flamme for effektiv sveising og legging av asfaltbelegg.
- Kraftig nok til å sveise belegg like raskt som med åpen flamme, men med mye mindre gassforbruk
- Konsentrert og direkte varmluft
- Strømmen gjør at man kan arbeide med brenneren helt inntil materialet
- Med piezotenning
- Effekt ved 4 bar, 25 kW - PS! Kun ved tilførsel av trykkluft!
Ved bruk av gass vil det alltid kunne forekomme stikkflammer, og forsiktighet må alltid utvises!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984298101990 1
|
Sievert håndbrenner m.håndtak innelokket
|
Materiale
Plast/stål
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
2.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|