Varmluftsverktøy DW 3000, Sievert
DW 3000 er et varmluftverktøy/varmluftpistol som er spesielt utviklet for arbeidsoppgaver innen takarbeider, gulvlegging, plastsveising og bilverksteder osv.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Beskyttelsesklasse | Effektopptak | Farge | Lengde | Maks. effekt | Maks. luftstrøm | Maks. viftetemperatur | Materiale | Min. luftstrøm | Min. viftetemperatur | Nominell effekt | Nytteeffekt | Pluggtype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. luftstrøm | Min./maks. viftetemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984930001990 1
|
Sievert DW3000 El varmluftbrenner
|
Nominell spenning
230 V
|
Frekvens
60 Hz
|
Beskyttelsesklasse
Bare grunnleggende isolasjon uten spesiell beskyttelse.
|
Effektopptak
2000 W
|
Farge
Svart/grå
|
Lengde
330 mm
|
Maks. effekt
2000 W
|
Maks. luftstrøm
370 l/min
|
Maks. viftetemperatur
600 °C
|
Materiale
Stål/plast
|
Min. luftstrøm
310 l/min
|
Min. viftetemperatur
100 °C
|
Nominell effekt
2000 W
|
Nytteeffekt
2000 W
|
Pluggtype
0 - ikke aktuelt
|
Produktvekt (per element)
810.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. luftstrøm
310-370 l/min
|
Min./maks. viftetemperatur
100 til 600 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til takarbeid, reparasjon av bilkapel, presseninger etc.
Tekniske data
- Meget god luftgjennomstrømning
- Avtakbart og rens bart gitter
- Display som viser temperatur ved munnstykket
- Børsteløs motorteknologi
- Utskiftbart varmeelement
- Leveres i koffert for sikker oppbevaring
Tekniske data
|
|
Spenning | 230V |
Effekt | 2000 W |
Temperatur | 100-6000C |
Luftgjennomstrømning/lufttrykk | Trinn 1: 310 liter/min. / 3100 Pa |
Trinn 2: 340 liter/min. / 3600 Pa | |
Trinn 3: 370 liter/min. / 4100 Pa | |
Motorteknologi | Børsteløs |
Støy | 65 dB |
Håndtak | Ø 48 mm |
Lengde | 330 mm |
Vekt | 810 g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984297302990 1
|
Flatvinkel munnstykke 20x2mm Dw2000/3000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0984297303990 1
|
Flatvinkel munnstykke 40x2mm Dw2000/3000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984297302990 1
|
Flatvinkel munnstykke 20x2mm Dw2000/3000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0984297303990 1
|
Flatvinkel munnstykke 40x2mm Dw2000/3000
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984297301990 1
|
Varmeelement 230W f. Sievert Dw3000
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)