Invertaspot GT automatic
Teknikk for å kunne sveise de nyeste stålkombinasjonene vi finner på bilkarosserier
GT = gun trafo HF = high frequency dvs, høyfrekvent transformatorteknikk 10 KHz
Trafotengene har høyere vekt enn tidligere sveisetenger p.g.a.:
- Nye ståltyper må sveises med høyere trykk enn tidligere
- De nye ståltypene krever høye "strømmer" som kun kan produseres dersom trafoen sitter direkte i sveisetangen
Egenskaper
- Forskjellige legeringer kan sveises til hverandre
- Enkelt å overvåke sveisingens kvalitet
- Sveisestrømmer på 14000A genereres med kun 32A nettuttak
- Lettere kabel enn på tidligere modeller der trafoen er plassert i maskinen
- Ingen varme i sveisekabler
- Magnetfeltbelastningen på sveiseren ligger langt innenfor de anbefalte grenseverdier
- Vannavkjølt for kontinuerlig arbeide med ensartede sveisepunkt
- Meget enkel betjening
- 1 års reklamasjonsrett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall faser | Bredde | Frekvens | Hovedsikring | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Kabellengde | Kabeltverrsnitt | Lengde | Maks. strømstyrke | Maskinvekt | Min. strømstyrke | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | PÅ-tid ved maks. strøm (40°C) | Sekundær spenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5952473012990 1
|
Invertaspot GT CS automatic 230V
|
Antall faser
3
|
Bredde
560
|
Frekvens
|
Hovedsikring
63 A treg
|
Høyde
750
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot dryppende vann, med treffvinkel på 0 grader mot vertikalen
|
Kabellengde
10
|
Kabeltverrsnitt
|
Lengde
810
|
Maks. strømstyrke
156
|
Maskinvekt
122
|
Min. strømstyrke
2.8
|
Nominell spenning
230
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)
|
Sekundær spenning
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5952475001990 1
|
Invertaspot GT CS automatic 400V
|
Antall faser
3
|
Bredde
560
|
Frekvens
|
Hovedsikring
1 LS 32 A, 3P, C
|
Høyde
750
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot dryppende vann, med treffvinkel på 0 grader mot vertikalen
|
Kabellengde
10
|
Kabeltverrsnitt
|
Lengde
810
|
Maks. strømstyrke
156
|
Maskinvekt
122
|
Min. strømstyrke
2.8
|
Nominell spenning
400
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)
|
Sekundær spenning
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5952932161990 1
|
Invertaspotgt cs 230v vas 6545
|
Antall faser
3
|
Bredde
560
|
Frekvens
|
Hovedsikring
63 A treg
|
Høyde
750
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot dryppende vann, med treffvinkel på 0 grader mot vertikalen
|
Kabellengde
10
|
Kabeltverrsnitt
|
Lengde
810
|
Maks. strømstyrke
156
|
Maskinvekt
119
|
Min. strømstyrke
220
|
Nominell spenning
230 V
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)
|
Sekundær spenning
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5952932160990 1
|
Invertaspotgt cs 400 vas 6545
|
Antall faser
3
|
Bredde
560
|
Frekvens
|
Hovedsikring
1 LS 32 A, 3P, C
|
Høyde
750
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot dryppende vann, med treffvinkel på 0 grader mot vertikalen
|
Kabellengde
10
|
Kabeltverrsnitt
|
Lengde
810
|
Maks. strømstyrke
400
|
Maskinvekt
119
|
Min. strømstyrke
380
|
Nominell spenning
400 V
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)
|
Sekundær spenning
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Primærspenning | 230/400V |
Nettsikring | 62A treg/ 32A |
Maks Sveisestrøm | 13000A |
Maks klemtrykk | 600DkA |
Maks frekvens | 10000 KHz |
Elektrode Ø | 16mm |
Nettkabel | 10m |
Sveisekabel | 5m |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)