Mig sveisemaskin IM 240-i
- Sveisemaskin med gode sveise-egenskaper for stål
- Meget gode mig lodde-egenskaper
- 230V 1 fas strømtilkobling
- Meget enkel å stille inn
- Doble trådruller gir sikker fremføring av sveisetråd
- Ekstra bøyelig slangepakke slik at det blir lett å komme til selv på vanskelige steder
- Sveiser stål, rustfritt stål og aluminium
- Leveres med slangepakke for stålsveising, drivruller 0,8/0,6mm og jordkabel på 4m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Tråder som kan sveises | PÅ-tid ved maks. strøm (40°C) | Maks. strømstyrke | Kabellengde | Lengde | Maskinvekt | Bredde | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Min. strømstyrke | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5952321290990 1
|
Sveiseapparat IM 240-i 230V 1 fas
|
Nominell spenning
230
|
Tråder som kan sveises
|
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)
|
Maks. strømstyrke
200
|
Kabellengde
3
|
Lengde
900
|
Maskinvekt
40
|
Bredde
840
|
Høyde
500
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot sprut, fra en vinkel på opptil 60 grader mot vertikalen
|
Min. strømstyrke
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data Mig sveisemaskin IM240-i
|
|
Nettspenning | 1x 230V +/-10% |
Tilslutningskabel | 3x2,5mm² |
Sikting | 16 A treg |
Intermittens 200A | 20% 24V |
Intermittens 140A | 60% 21V |
Intermittens 140A | 100% 20V |
Tomgangspenning | 40,2V |
Instilling strøm | 0-200A |
Trådtyper maks. | 300 mm/17 kg |
Termisk klasse | H (180 ºC) |
Driftstemperatur | -10-40 ºC |
Trådruller | 37mm |
Mål LxHxB | 900x500x840mm |
Vekt | 40 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0706140172990 1
|
Drivrull Pow. 305c alu 1,0-1,2 mm 2 stk.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0706144012990 10
|
Strømdyse M6 x 1,2mm f. alu
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0706144010990 10
|
Strømdyse M6 x 1,0mm f. alu
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0706104194990 1
|
Liner teflon 1,0-1,2mm 4m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0706044008990 10
|
Strømdyse M6 x 0,8mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0706044006990 10
|
Strømdyse M6 x 0,6mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)