Sveisemaskin Lincoln Powertec 305c
- Maskinen er konstruert for å gi brukeren mange sveisemuligheter
- Ideell til sveising av tynnplateapplikasjoner
- Gode bue- og startkarakteristikker som gjør sveiseoppgaven lettere, med minimal sprut
- Powertec 305C er en modell som dekker både tynnplate og lett til medium konstruksjonsarbeid. Powertec 305C kan benyttes for enten kort bue eller spraybue.
- Powertec 305C leveres med flere fordeler som standard: 2/4 takt, regulerbar tilbakebrann, punktsveis, kaldmating av tråd, gasstest.
- Godt trådmatesystem med kraftig matemotor og store matehjul
- Spenningsvelger, for presis innstilling av spenning. Maskinen har mange spenningstrinn
- Elektronisk tilbakemeldingssystem, garanterer konstant trådhastighet
- Lett å trille, utstyrt med store hjul, kjørehåndtak og løfteøyer
- 3-års garanti mot konstruksjons- og fabrikasjonsfeil
* Leveres uten støpsel*
Slangepakke må bestilles separat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | PÅ-tid ved maks. strøm (40°C) | Maks. strømstyrke | Kabellengde | Lengde | Maskinvekt | Bredde | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Min. strømstyrke | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0702140564990 1
|
Sveisemaskin Lincoln pow. 305C 230/400
|
Nominell spenning
230
|
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)
|
Maks. strømstyrke
300
|
Kabellengde
1.5
|
Lengde
930
|
Maskinvekt
95
|
Bredde
467
|
Høyde
810
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot sprut, fra en vinkel på opptil 60 grader mot vertikalen
|
Min. strømstyrke
30
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0706140172990 1
|
Drivrull Pow. 305c alu 1,0-1,2 mm 2 stk.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0969701532061 1
|
CEE Støpsel 432-6 4P+J 32A/400V turbo
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0706140160990 1
|
Drivrull Powertec stål 0,6-0,8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
9501000059990 1
|
CEE Støpsel 332-9 3P+J 32A/230V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0706140161990 1
|
Drivrull Powertec stål 0,8-1,0mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)