Gassdiffuser for LGS240G og LGS 360G
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984017520990 1
|
Lincoln gass diffuser LGS 240G
|
Lengde
20 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0984017522990 1
|
Lincoln gass diffuser LGS 360G
|
Lengde
32 mm
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
9.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|