Dekkskifter VAS 741 045
Innovativ dekkskifter med svingtårn som kan monteres helt inntil vegg
- Superautomatisk dekkskifter med pneumatisk svingtårn (slår ikke bakover)
- Spesialmaskin for lavprofil- og racingdekk
- Patentert finger monteringshode
- 2 hastighet på pedal med invertermotor
- Unike beadløsner ruller med"fjærende ruller" som ikke glipper på myke dekksider
- Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn
- Pneumatisk låsing av vertikal, horisontal og diagonal bevegelse for å unngå mekanisk stress på "armer"
- Innebygget luftfyller
- sjokkfyller i klør
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tilbehør
hjulløfter kan ettermonteres
Tekniske data
Tekniske data
- Maks. - min. oppspenning felg: 10" - 28"
- Maks. hjuldiameter: 1100 mm (43,3")
- Maks. hjulbredde: 368 mm (14,5")
- Trykkluft: 8-10 bar
- Rotasjonshastighet: 7 - 17 rpm
- Strømforsyning: 230V 1 fas (inverter)
- Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 2082mm, bredde 1397mm, dybde 1397mm
- Vekt: 479 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W342701017990 1
|
RP11-8-11400325 Plast for hode 575 VERSI
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)