Dekkskifter WTM 800
Innovativ dekkskifter med parallellogramtår som kan monteres helt inntil vegg
- Superautomatisk dekkskifter med pneumatisk parallellogramtårn (slår ikke bakover)
- Spesialmaskin for lavprofil- og racingdekk
- trinnløs hastighet på pedal med invertermotor
- Power X bord med 4 sylindre og 14mm bordtykkelse
- Minnesylinder på beadløsner forenkler arbeidet betydelig
- Dobbelvirkende beadløsner som demper sjokk i felger
- Unik beadløsner med parallell føring, for konstant vinkel på beadløsner "fjærende skje" med justerbar vinkel som ikke glipper
- 2 separate hjelpearmer som kan opereres individuelt, venstre hjelpearm har automatisk retur til hvileposisjon. Høre hjelpearm har en ekstra liten rulle som hjelper deg ved demontering av dekk fra felg
- Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn
- Pneumatisk låsing av vertikal, horisontal og diagonal bevegelse for å unngå mekanisk stress på "armer"
- Leveres med rullebrett for enkel rotering av hjul ved beadløsning
- Innebygget luftfyller og sjokkfyller i klørne
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tilbehør
Hjulløfter kan ettermonteres
Tekniske data
Tekniske data
- Maks. - min. oppspenning felg: 10"/12" - 26"/28"
- Maks. hjuldiameter: 1200 mm (47")
- Maks. hjulbredde: 406 mm (16")
- Beadløsner kraft ved 10bar: 30800 N
- Trykkluft: 8-10 bar
- Rotasjonshastighet: 8 - 16 rpm
- Strømforsyning: 230V 1 fas (inverter)
- Motorstyrke: 0,75 kW
- Maks. spindelkraft: 1200 Nm
- Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 2200mm, bredde 1760mm, dybde 1250mm
- Vekt: 395 kg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)