Automatisk hjulvaskemaskin med høytrykk med 2 såpetyper
- Fantastisk bra vaskeresultat!
- 4 vaskeprogrammer med mulighet for 2-trinnsvasking med 2 forskellige kjemikalier (avfetting og syrevask)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W200903481990 1
|
Automatisk hjulvaskemaskin 400 V 3 fas
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Leveres standard med 2 vogner som tar 2 hjul pr. vogn
- Maks antall vogner koblet til samtidig er 4
- Vasker automatisk så lenge maskinen har vogner tilgjenelig med skitne hjul
- Står på vibrasjonsdempende gummiføtter
- Bygget i rustfritt stål
- Må tilkobles avløp
- Suger såpe direkte fra beholderne
Tekniske data
- Strømforsyning: 230/400 V 3 fas
- Anbefalt sikringstørrelse 16A treg
- Trykkluft: Min. 7 bar - maks. 10 bar
- Arbeidstrykk på dyser: 100 bar
- Vannforbruk pr. vask: 7 L
- Vasketid: fra 1min 20sec til 3min 10sec
- Tilkobling vann Ø 20mm
- Tilkobling avløp Ø 32 mm
- Størrelse: D930xB1030xH1370 mm
- Hjulbredde: 135-340 mm
- Hjuldiameter: 500-750 mm
- Vekt: 245 kg
- Vanntemperatur inn min5°C/maks 50°C
- Minimum vanntrykk inn 2 bar
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W201903481990 1
|
Trillevogn til Automatisk hjulvasker
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)