Hydraulisk Slitasjetester Cartec GST 4600FA
Standardversjon med radiostyring
Avbildet med mekanikk som standardutstyr
- Hydraulikkaggregat
- Hydraulisk opererte testplater
- Mekanikk og støpekassett er varmgalvanisert
- Kontaktorskap med hovedbryter
- Testlampe med styring av platebevegelsene (kabelfri)
- LED-lampe, oppladbar
Hydraulikkslanger/-rør må lages lokalt
Funksjoner
- Test av slitasje i hjuloppheng
- Forskjellige testretninger, diagonalt, med 4- eller 8-veis kontrollsystem
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W627204600990 1
|
Slitasjetester GST 4600 FA 230 / 400V
|
Produktvekt (per element)
533.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
Maks. akselvekt | 20t |
Temperaturområde | -10 til +60 grader C |
Testhastighet | 100/50 mm/sek |
Maks. bevegelse | 100 mm |
Kontrollenhet | |
Høyde x Bredde x dybde | 300 x 300 x 132 mm |
Vekt | 4 kg |
Hydraulikk / Mekanikk | |
Hydr. enhet: L x B x D | 650 x 225 x 230 mm |
Vekt (Mekanikk) | 220 kg |
Motoreffekt | 3,0 kW |
Arbeidstrykk | 170 bar |
Oljemengde | 6 liter |
Betjeningskraft | 30 kN |
Mekanikk B x L x H | 842 x 700 x 130 mm |
Mekaniske testplater B x H x H | 880 x 1030 x 15 mm |
Strømforsyning | |
Spenning | 3 x 230 eller 3 x 400 Volt |
Frekvens | 50 / 60 Hz |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W628204600990 1
|
Støpekassett GST 4600 FA
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0897646102038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W617800004990 1
|
2-84466A Fjernkontroll crosscheck NY
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (4)