2 søyler WWE 199 R
- Elektromekanisk
- Løfteskruer av rustfritt stål
- Bæremuttere av spesiell bronselegering
- Pulverlakkering
- Elektronisk synkronisering av løftearmer
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- CE-godkjent
- Anbefalt gulvtykkelse 20 cm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W103402155990 1
|
2 søylet løfter WWE 199 R 5,5t
|
Produktvekt (per element)
1300.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Løftekapasitet: 5500 kg
- Min. sikring: 32 A
- Motoreffekt: 3,3 x 3,3 kW
- Trefase motor: 230/400 Volt
- Vekt: 1300 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W104800002990 1
|
Lys for 2 søylet løfter Linelight
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400001990 1
|
Rammeadapter A199/R Sprinter / LT
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400003990 1
|
Rammeadapter B199/R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400004990 1
|
Adapter pinne (2STK) G199/R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400005990 1
|
Adapter Ramme (2STK) H199/R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400006990 1
|
FORLENGER 100MM (1STK) OMCAAAB001101
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400007990 1
|
FORLENGER 140MM (1STK) OMCAAAE000322
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400008990 1
|
FORLENGER 175MM (1STK) OMCAAAE000323
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400009990 1
|
FORLENGER 220MM (1STK) OMCAAAE002061
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400010990 1
|
Brakett for 2 stk adaptere OMCAAAE000320
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851900059090 1
|
Smørefett For Billøftere
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851199101090 1
|
OMCAAAL000012 Gummipad 199W, V og R / RX
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)