2 søylet Hydraulisk løfter WÜRTH SPO40E-5-WU-EH2 / EH4
- 2-søylet symmetrisk hydraulisk billøfter 4,5t
- Lange 3-delte armer
- E-versjon med elektrisk betjening for heving og senk.
- Trykknappbetjening av sikkerhetssperrer
- Mekanisk sikkerhetssystem
- Sikkerhets-bryter i topp
- Betjening på begge sider
- Strømuttak 230V er standard
- Uttak for trykkluft er standard
- Magnetskål er standard
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- CE-godkjent
- Anbefalt gulvtykkelse 20 cm
- RAL 7016
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Samlet høyde | Slaghøyde | Passeringsbredde | Drev for løfteplattform | Antall betjeningsenheter | Farge | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Støttearmsystem | Type kjøretøy | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W103700045990 1
|
2-Søylet løfter SPO40E-5-WU-EH2
|
Lastekapasitet
4500 kg
|
Samlet høyde
4230 mm
|
Slaghøyde
1979 mm
|
Passeringsbredde
2590 mm
|
Drev for løfteplattform
Elektrohydraulisk
|
Antall betjeningsenheter
2 STK
|
Farge
RAL 7012RAL 7016
|
Nominell spenning
400 V
|
Produktvekt (per element)
700.000 kg
|
Støttearmsystem
Symmetrisk
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W103700145990 1
|
2-Søylet løfter SPO40E-5-WU-EH4
|
Lastekapasitet
4500 kg
|
Samlet høyde
4840 mm
|
Slaghøyde
1979 mm
|
Passeringsbredde
2590 mm
|
Drev for løfteplattform
Elektrohydraulisk
|
Antall betjeningsenheter
2 STK
|
Farge
RAL 7016
|
Nominell spenning
400 V
|
Produktvekt (per element)
700.000 kg
|
Støttearmsystem
Symmetrisk
|
Type kjøretøy
Personbil og nyttekjøretøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Løftehastighet: 30 sekunder
- Maks. løftehøyde: 1979mm
- Min. armhøyde: 109mm
- Løftekapasitet: 4500 kg
- Lengde fremre armer 700mm - 1500mm
- Lengde bakre armer 700mm -1500mm
- Min. takhøyde EH2 4230mm
- Min. takhøyde EH4 4840mm
- Maks. høyde / stopphøyde EH2: 4170mm / 4065mm
- Maks. høyde / stopphøyde EH4: 4780mm / 4675mm
- Maks. bredde: 3496mm
- Innvendig bredde for gjennomkjøring 2590mm
- Motor 4kW
- Trefase motor: 230V /400V
- Min. sikring: 32A / 16A
- Vekt: 800 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W104800002990 1
|
Lys for 2 søylet løfter Linelight
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0897646102038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)