2 søylet Hydraulisk løfter WÜRTH SPOA3T-5-WU-EH2
- 2-søylet asymmetrisk hydraulisk billøfter 3,5t
- Lange 3-delte frontarmer
- S-versjon med elektrisk betjening for heving og senk.
- Trykknappbetjening av sikkerhetssperrer
- Mekanisk sikkerhetssystem
- Sikkerhets-bryter i topp
- Betjening på begge sider
- Strømuttak 230V er standard
- Uttak for trykkluft er standard
- Magnetskål er standard
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- CE-godkjent
- Anbefalt gulvtykkelse 20 cm
- RAL 7016
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Slaghøyde | Passeringsbredde | Drev for løfteplattform | Antall betjeningsenheter | Farge | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Støttearmsystem | Type kjøretøy | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W103700035990 1
|
2-Søylet løfter SPOA3T-5-WU-EH2
|
Lastekapasitet
3500 kg
|
Slaghøyde
1957 mm
|
Passeringsbredde
2336 mm
|
Drev for løfteplattform
Elektrohydraulisk
|
Antall betjeningsenheter
2 STK
|
Farge
RAL 7016
|
Nominell spenning
400 V
|
Produktvekt (per element)
700.000 kg
|
Støttearmsystem
Asymmetrisk
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Løftehastighet: 30 sekunder
- Maks. løftehøyde: 1957mm
- Min. armhøyde: 94mm
- Løftekapasitet: 3500 kg
- Lengde fremre armer 550mm - 1106mm
- Lengde bakre armer 860mm -1472mm
- Min. takhøyde 4230mm
- Maks. høyde / stopphøyde: 4117mm / 4065mm
- Maks. bredde: 3121mm
- Innvendig bredde for gjennomkjøring 2336mm
- Motor 4kW
- Trefase motor: 230V /400V
- Min. sikring: 32A / 16A
- Vekt: 700 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W104800002990 1
|
Lys for 2 søylet løfter Linelight
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0897646102038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)