4 søylet løfter WWE 402/LS
- Elektrohydraulisk
- Sikkerhetsventil for overbelastning
- Sikkerhetsventil ved senking og svikt i hydraulikk
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- CE-godkjent
- Galvaniserte kjørebaner
- Løftetid 30 sek
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W106400402990 1
|
4 søylet løfter WWE 402/LS, 3D Varmgalv.
|
Produktvekt (per element)
1650.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Friboks
Leveres uten hydraulikkolje
Tekniske data
Løftekapasitet | 4000 kg |
Maks. løftehøyde | 1850 mm |
Motoreffekt | 3 kW |
Trefasemotor | 230/400 Volt |
Vekt | 1650 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W107800001990 1
|
Lys for kjøretøyløfter Linelight 4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W107800002990 1
|
Lys for kjøretøyløfter Linelight 6
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0897646102038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)