4 søylet løfter WWE 403C 5 tonn
- Elektrohydraulisk
- Sikkerhetsventil for overbelastning
- Sikkerhetsventil ved senking og svikt i hydraulikk
- Solid og stabil konstruksjon (se egenvekt)
- CE-godkjent
- Galvaniserte kjørebaner
- Løftetid 30 sek
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W106412450990 1
|
4 søylet løfter WWE 403C 5770mm Varmgalv
|
Produktvekt (per element)
1510.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Friboks
Leveres uten hydraulikkolje
Tekniske data
Løftekapasitet | 5000 kg |
Maks. løftehøyde | 1850 mm |
Motoreffekt | 3,3kW |
Trefasemotor | 230/400 Volt |
Vekt | 1740 kg |
Lengde Kjørebane | 5770 mm |
Min / maks høyde | 210 / 1850 mm |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W107800001990 1
|
Lys for kjøretøyløfter Linelight 4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W107800002990 1
|
Lys for kjøretøyløfter Linelight 6
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0897646102038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L
|
Forp/Min.best.
1
|