Arbeidsbord 500kg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W192400500990 1
|
Løftebord trillbart 500 Kg
|
Produktvekt (per element)
75.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Lett manøverbart løftebord
- Manuelt hydraulisk
- Betjenes med fot pedal
- Egnet for motor og gearkasse jobber
- Perfekt arbeidsstilling som sparer ryggen
- 2 stk hjul med brems
- Overbelastningvern
- EU-norm EN 1757-1
- CE- merket
Kapasitet | 500 kg |
Maks. høyde bordplate | 920 mm |
Min. høyde | 320 mm |
Maks. lengde | 1150 mm |
Maxks. bredde | 650 mm |
Bordplate | 600 mm x 900 mm |
Egenvekt | 75 kg |