Hjulløfter - Hjultralle for bil
- For flytting av kjøretøyer på trange steder
- Ypperlig for karosseriverksteder, salgshaller og lignende
- Ruller med en bredde på 200 mm som ligger an mot hjulet
- Leveres parvis (2 stk.)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W181400388990 2
|
Hjulløfter - Hjultralle OMCN 388
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Tekniske data
- Lengde åpen: 600 mm
- Lengde helt sammen: 220 mm
- Total bredde: 350 mm
- Vekt pr. stk.: 19 kg
- Kapasitet: 0,55 tonn